Par de luvas de proteção química Flextril™ 101V 7

N.º do artigo: 094796 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Certificação para produtos alimentares
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKNOPT)
  • Norma/regulamento: EN 374

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Flextril™
Índice 1
Propriedades das luvas Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Designação do fabricante Flextril™ 101V
Tamanho das luvas 7
EN 374 Tipo A (JKNOPT)
Resistência a produtos químicos JKONPT
EN 388 2X01X
Material Nitrilo
material de suporte Nitrilo
AQL 0,65
Comprimento 330 mm
Espessura 0,28 mm
Cor azul
Utilização reutilizável
Espessura da parede 0,28 mm
Norma/regulamento EN 374
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094796 7
EAN/GTIN 13603835716098
Número do fabricante 32-3011E/7S/N

Descrição

Ejecución:

Flextril™ 101V. Luva de proteção química em nitrilo para ambientes de trabalho secos e molhados. Com tecnologia Honeywell Moisture Dispersion integrada para um elevado conforto de utilização. Elevada mobilidade dos dedos e excelente aderência graças ao revestimento Flextril™. O código QR nas costas da mão garante acesso fácil e rápido a todos os documentos técnicos e especificações importantes. Aprovada para o contacto com produtos alimentares.
Luvas de proteção da categoria III.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta