Par de luvas de proteção química Butoject® 898 11

N.º do artigo: 094781 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem DMF
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (BCIKLM)
  • Classe de proteção contra o corte: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática 0,2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
Índice 1
Propriedades das luvas sem DMF
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Designação do fabricante Butoject 898
Tamanho das luvas 11
EN 374 Tipo A (BCIKLM)
Resistência a produtos químicos BCIKLM
EN 388 2111X
Material Butilo
material de suporte Butilo
AQL 0,65
âmbito Heavy Duty
Comprimento 350 mm
Espessura 0,7 mm
Cor preto
Utilização reutilizável
Espessura da parede 0,7 mm
Peso 233 g
Classe de proteção contra o corte 1
Tempo de permeação com acetona 99% >480 min
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% 240-480 min
Tempo de permeação com ciclohexano 99% 60-120 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% 240-480 min
Tempo de permeação com etanol 95% 240-480 min
Tempo de permeação com isopropanol 99% 240-480 min
Tempo de permeação com metanol 99% 240-480 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% 240-480 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% 240-480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% >480 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Tipo de produto Luvas de proteção química
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094781 11
EAN/GTIN 4008198789819
Número do fabricante BUTOJECT 898/11

Descrição

Ejecución:

Butoject® 898. Luva de proteção contra produtos químicos de borracha butílica altamente flexível. Protege contra uma vasta gama de produtos químicos extremamente perigosos e gases. Pode ser combinada com fatos de proteção contra produtos químicos. Esta luva está em conformidade com os requisitos de propriedades eletrostáticas de luvas de proteção conforme a nova norma EN 16350:2014. Homologação conforme a norma EN 421 (contaminação radioativa).
Luvas de proteção da categoria III.

Norma:

Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta