{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | 0,2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Designação do fabricante | Butoject 898 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
EN 374 | Tipo A (BCIKLM) | |
Resistência a produtos químicos | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Material | Butilo | |
material de suporte | Butilo | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Heavy Duty | |
Comprimento | 350 mm | |
Espessura | 0,7 mm | |
Cor | preto | |
Utilização | reutilizável | |
Espessura da parede | 0,7 mm | |
Peso | 233 g | |
Classe de proteção contra o corte | 1 | |
Tempo de permeação com acetona 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | 60-120 min | |
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | >480 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Número do artigo | 094781 10 | |
EAN/GTIN | 4008198789802 | |
Número do fabricante | BUTOJECT 898/10 |