{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | uvex rubiflex | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 374 | Tipo B (JKOPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Algodão | |
Comprimento | 600 mm | |
Espessura | 0,5 mm | |
Cor | verde | |
Utilização | reutilizável | |
Peso | 289 g | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Nitrilo | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094753 11 | |
EAN/GTIN | 4048612011829 | |
Número do fabricante | 9893199 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas de proteção química uvex rubiflex S NB60S 11
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
751 peças em stock
2,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento | 600 mm | 330 mm |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 |
Espessura | 0,5 mm | 0,38 mm |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
EN 388 | 2121X | 3101X |
EN 374 | Tipo B (JKOPT) | Tipo B (JKL) |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | Luvas de proteção química |