Par de luvas de proteção química uvex rubiflex S NB60S 10

N.º do artigo: 094753 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    36,19 € / par
  • a partir de 10 par
    30,16 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
167 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Certificação para produtos alimentares
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo B (JKOPT)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex rubiflex
Índice 1
Propriedades das luvas Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 10
EN 374 Tipo B (JKOPT)
Resistência a produtos químicos JKOPT
EN 388 2121X
Material Nitrilo
material de suporte Algodão
Comprimento 600 mm
Espessura 0,5 mm
Cor verde
Utilização reutilizável
Peso 289 g
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Revestimento Nitrilo
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094753 10
EAN/GTIN 4048612011751
Número do fabricante 9893060

Descrição

Ejecución:

uvex rubiflex S NB60S. Luva de nitrilo com forro de algodão interlock. Muito adequada se, para além da proteção química, for também necessária uma maior proteção mecânica. Ajuste ergonómico, flexibilidade muito elevada, boa resistência a muitos químicos, ácidos e álcalis.
Luvas de proteção da categoria III.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta