Par de luvas de proteção química uvex rubiflex S XG35B 9

N.º do artigo: 094752 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    15,25 € / par
  • a partir de 10 par
    12,71 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
626 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKNOPT)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex rubiflex
Índice 1
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 9
EN 374 Tipo A (JKNOPT)
Resistência a produtos químicos JKNOPT
EN 388 3121X
Material Nitrilo
material de suporte Algodão
Comprimento 350 mm
Espessura 0,4 mm
Cor preto/azul
Utilização reutilizável
Material do forro Algodão
Peso 138 g
Boa aderência em molhado muito bom
Tempo de permeação com acetona 99% <10 min
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% <10 min
Tempo de permeação com ciclohexano 99% >480 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% 30-40 min
Tempo de permeação com metanol 99% 10-30 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% >480 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% 30-40 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento integral
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094752 9
EAN/GTIN 4048612024850
Número do fabricante 6055709

Descrição

Ejecución:

uvex rubiflex S XG35B. Luva de proteção contra produtos químicos tricotada leve com a inovadora tecnologia uvex Xtra Grip. Combina proteção e aderência segura com um excelente conforto graças ao forro de algodão e flexibilidade. Boa resistência a muitos produtos químicos com muito boa resistência a massas e óleos minerais.
Luvas de proteção da categoria III.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta