{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | uvex rubiflex | |
Índice | 1 | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 8 | |
EN 374 | Tipo A (JKNOPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Algodão | |
Comprimento | 350 mm | |
Espessura | 0,4 mm | |
Cor | preto/azul | |
Utilização | reutilizável | |
Material do forro | Algodão | |
Peso | 138 g | |
Boa aderência em molhado | muito bom | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 30-40 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094752 8 | |
EAN/GTIN | 4048612024843 | |
Número do fabricante | 6055708 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de luvas de proteção química uvex rubiflex S XG35B 8
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 839 peças em stock
2,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento | 350 mm | 330 mm |
Material | Nitrilo | Nitrilo |
Espessura | 0,4 mm | 0,38 mm |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
EN 374 | Tipo A (JKNOPT) | Tipo B (JKL) |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria III |
Tipo de produto | Luvas de proteção química | Luvas de proteção química |