Par de luvas de proteção química Camatril® 730 9

N.º do artigo: 094748 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 par
  • Passos da encomenda: 10 par
sob pedido
Em stock
403 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; sem DMF; Certificação para produtos alimentares
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (AJKLOT)
  • Norma/regulamento: EN 374

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Camatril®
Propriedade eletrostática 0,3 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF; Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Designação do fabricante Camatril 730
Tamanho das luvas 9
EN 374 Tipo A (AJKLOT)
Resistência a produtos químicos AJKLOT
EN 388 3001X
Material Nitrilo
material de suporte Nitrilo
AQL 0,65
âmbito Multiusos
Comprimento 310 mm
Espessura 0,4 mm
Cor verde
Utilização reutilizável
Espessura da parede 0,4 mm
Peso 68 g
Norma/regulamento EN 374
sem silicone sim
Tempo de permeação com acetona 99% <10 min
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% <10 min
Tempo de permeação com ciclohexano 99% >480 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% 60-120 min
Tempo de permeação com etanol 95% 60-120 min
Tempo de permeação com isopropanol 99% 240-480 min
Tempo de permeação com metanol 99% 10-30 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% 240-480 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% 240-480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% 60-120 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094748 9
EAN/GTIN 4008198773092
Número do fabricante CAMATRIL 730/9

Descrição

Ejecución:

Luvas de proteção da categoria III.
Camatril® 730. Luva de nitrilo com acabamento em veludo de algodão e uma vasta gama de resistência química. Boa resistência a temperaturas a par com uma sensibilidade tátil elevada. Absolutamente sem silicone e sem substâncias que interferem com a tinta. Aprovada para o contacto com produtos alimentares.

Norma:

Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta