{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Camatril® | |
Propriedade eletrostática | 0,3 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF; Certificação para produtos alimentares | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Designação do fabricante | Camatril 730 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
EN 374 | Tipo A (AJKLOT) | |
Resistência a produtos químicos | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Nitrilo | |
AQL | 0,65 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 310 mm | |
Espessura | 0,4 mm | |
Cor | verde | |
Utilização | reutilizável | |
Espessura da parede | 0,4 mm | |
Peso | 68 g | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
sem silicone | sim | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 60-120 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | 60-120 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 60-120 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094748 10 | |
EAN/GTIN | 4008198773009 | |
Número do fabricante | CAMATRIL 730/10 |