Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas de proteção química Ultranitril 492, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094745 8
Copiar
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (AJKOPT)
  • Norma/regulamento: EN 374

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 100
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 8
EN 374 Tipo A (AJKOPT)
Resistência a produtos químicos AJKOPT
EN 388 3101X
Material PVC
material de suporte Nitrilo
AQL 0,65
Comprimento 320 mm
Espessura 0,38 mm
Cor verde
Utilização reutilizável
Material do forro Veludo de algodão
Espessura da parede 0,45 mm
Norma/regulamento EN 374
sem silicone sim
sem latex sim
Tempo de permeação com acetona 99% <10 min
Tempo de permeação com ciclohexano 99% >480 min
Tempo de permeação com isopropanol 99% >480 min
Tempo de permeação com metanol 99% 10-30 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% 60-120 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Revestimento PVC
Tipo de produto Luvas de proteção química

Identificação e classificação

Número do artigo 094745 8
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Luvas de proteção da categoria III.
Ultranitril 492. Luva de nitrilo estanque a líquidos. Fabricada no método de dupla camada para elevada resistência química.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person