{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 100 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 10 | |
EN 374 | Tipo A (AJKOPT) | |
Resistência a produtos químicos | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Material | PVC | |
material de suporte | Nitrilo | |
AQL | 0,65 | |
Comprimento | 320 mm | |
Espessura | 0,38 mm | |
Cor | verde | |
Utilização | reutilizável | |
Material do forro | Veludo de algodão | |
Espessura da parede | 0,45 mm | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
sem silicone | sim | |
sem latex | sim | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 60-120 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | PVC | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo |
094745 10
Copiar |
|
Número do fabricante |
ULTRANITRIL 492
Copiar |
|
Fabricante | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |