{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TouchNTuff® | |
Propriedades das luvas | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Tipo B (JKT) | |
Resistência a produtos químicos | JKT | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
material de suporte | Nitril | |
Revestimento | Nitril | |
Espessura | 0,11 mm | |
Comprimento | 240 mm | |
Índice | 100 | |
Peso | 3 g | |
Cor | azul | |
âmbito | Precisión | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Espessura da parede | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | desechable | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | <10 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guante desechable | |
Tipo de produto | Guante desechable |
Número do artigo | 094720 9 | |
EAN/GTIN | 76490493325 | |
Número do fabricante | 92-670/8,5-9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 92-670 9
sob pedido
Em stock
871 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
4 168 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
6 081 peças em stock
|
|
âmbito | Precisión | Precisão | Precisão |
Cor | azul | preto | azul |
Índice | 100 | 100 | 100 |
Espessura | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Tipo de luvas | Guante desechable | Luva descartável | Luva descartável |
Categoria de proteção | Categoría III | Categoria III | Categoria III |
Resistência a produtos químicos | JKT | KPT | JKPT |