{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TouchNTuff® | |
Propriedades das luvas | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Tipo B (JKT) | |
Resistência a produtos químicos | JKT | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
material de suporte | Nitril | |
Revestimento | Nitril | |
Espessura | 0,11 mm | |
Comprimento | 240 mm | |
Índice | 100 | |
Peso | 3 g | |
Cor | azul | |
âmbito | Precisión | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Espessura da parede | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Utilização | desechable | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | <10 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | 30-40 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guante desechable | |
Tipo de produto | Guante desechable |
Número do artigo | 094720 7 | |
EAN/GTIN | 76490493349 | |
Número do fabricante | 92-670/6,5-7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 92-670 7
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 469 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 860 peças em stock
|
|
âmbito | Precisión | Precisão | Precisão |
Espessura | 0,11 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Tamanho das luvas | 7 | 7 | 7 |
Propriedades das luvas | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | sem látex; sem DMF | sem látex; sem DMF |
EN 374 | Tipo B (JKT) | Tipo B (JKPT) | Tipo B (KPT) |
Tipo de luvas | Guante desechable | Luva descartável | Luva descartável |
Tipo de produto | Guante desechable | Luva descartável | Luva descartável |