{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Calor de contacto até | 100 °C | |
material de suporte | Filamentos especiais | |
Revestimento | PVC | |
Cor | amarelo/preto | |
Utilização | reutilizável | |
Índice | 1 | |
Tamanho das luvas | 6 | |
âmbito | Multiusos | |
Tecnologia de tricotagem | 10G | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094617 6 | |
EAN/GTIN | 4067263353201 | |
Número do fabricante | 094617 6 |