Par de luvas de proteção térmica e contra corte 12

N.º do artigo: 094617 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
775 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção contra o corte: C
  • Norma: EN 407

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Calor de contacto até 100 °C
material de suporte Filamentos especiais
Revestimento PVC
Cor amarelo/preto
Utilização reutilizável
Índice 1
Tamanho das luvas 12
âmbito Multiusos
Tecnologia de tricotagem 10G
Classe de proteção contra o corte C
Norma EN 407
Tipo de produto Luvas resistentes ao calor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094617 12
EAN/GTIN 4067263353263
Número do fabricante 094617 12

Descrição

Ejecución:

Luva de proteção contra corte e de proteção térmica HOLEX com nós de PVC especiais para proteção contra o calor de contacto até 100 °C (máximo 15 segundos). A luva feita de fios especiais permite uma boa sensibilidade tátil e possui a classe de proteção contra corte C.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta