Par de luvas K01-403RT 7

N.º do artigo: 094581 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    28,19 € / par
  • a partir de 12 par
    23,49 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Tecnologia de tricotagem 18G
Designação do fabricante Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
material de suporte Kyorene-Pro-Graphene
Revestimento Microespuma de nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Heavy Duty
Cor preto/amarelo
Tamanho das luvas 7
Utilização reutilizável
Classe de proteção contra o corte D
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094581 7
EAN/GTIN 4059904169739
Número do fabricante K01-403RT-7

Descrição

Ejecución:

Série Kyorene Pro Graphene. Luvas de proteção contra corte com fio Kyorene-Pro Graphene sem adição de fibras de vidro e aço inoxidável. O inovador material de suporte tem um efeito bacteriostático e regula a temperatura para uma agradável sensação de conforto. Neutralização de odores para um cheiro fresco duradouro das luvas.
Kyorene K01-403RT. Luva de proteção contra corte com nível de proteção contra corte D e protetores TPV nas costas da mão para trabalhos pesados.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta