{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Designação do fabricante | Kyorene K01-403RT | |
EN 388 | 4X42DP | |
material de suporte | Kyorene-Pro-Graphene | |
Revestimento | Microespuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Heavy Duty | |
Cor | preto/amarelo | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Utilização | reutilizável | |
Classe de proteção contra o corte | D | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094581 10 | |
EAN/GTIN | 4059904169760 | |
Número do fabricante | K01-403RT-10 |