{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Propriedade eletrostática | 0,2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
Designação do fabricante | Waredex Work 550 | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 4541X | |
material de suporte | HPPE, vidro | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | cinzento/bege | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Peso | 75 g | |
Comprimento | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 Resistência à abrasão | 4 | |
EN 388 Resistência ao corte | 5 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
Utilização | reutilizável | |
sem silicone | sim | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094545 9 | |
EAN/GTIN | 4008198955092 | |
Número do fabricante | 550/9 |