Par de luvas Waredex Work® 550 8

N.º do artigo: 094545 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    14,38 € / par
  • a partir de 10 par
    11,99 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
102 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Certificação para produtos alimentares
  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Propriedade eletrostática: 0,2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
  • sem silicone: sim
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas Certificação para produtos alimentares
Tecnologia de tricotagem 13G
Propriedade eletrostática 0,2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
Designação do fabricante Waredex Work 550
Forma de ajuste muito bom
EN 388 4541X
material de suporte HPPE, vidro
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Cor cinzento/bege
Material do revestimento PU
Tamanho das luvas 8
Peso 75 g
Comprimento 255 mm - 265 mm
EN 388 Resistência à abrasão 4
EN 388 Resistência ao corte 5
EN 388 Resistência ao rasgamento 4
Utilização reutilizável
sem silicone sim
Capacidade de respiração muito bom
Sem DMF sim
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte C
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094545 8
EAN/GTIN 4008198755081
Número do fabricante 550/8

Descrição

Ejecución:

Waredex Work® 500. Alta aderência para manusear objetos oleosos ou molhados graças a um revestimento rugoso em poliuretano. Um bom ajuste e sensibilidade garantem um elevado nível de conforto. Resistência ao corte muito elevada em combinação com uma barreira mecânica.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta