Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas KryTech 579, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094465 8
Copiar
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem látex
  • sem silicone: sim
  • Classe de proteção contra o corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 96
Propriedades das luvas sem látex
Forma de ajuste bom
EN 388 4342B
material de suporte PEHD
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor cinzento/branco
Material do revestimento PU
Tamanho das luvas 8
Peso 25 g
Comprimento 220 mm - 270 mm
EN 388 Resistência à abrasão 4
EN 388 Resistência ao corte 3
EN 388 Resistência ao rasgamento 4
EN 388 Resistência à perfuração 3
Utilização reutilizável
sem silicone sim
Capacidade de respiração bom
Sem DMF não
Sensibilidade tátil muito bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte B
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094465 8
Copiar
Número do fabricante 579 8
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

KryTech 579. Para trabalhos muito sensíveis em ambientes de trabalho secos e com pouca sujidade. Alta destreza e a melhor sensibilidade tátil. Material respirável e absorvente da transpiração.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person