{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 96 | |
Propriedades das luvas | sem látex | |
Forma de ajuste | bom | |
EN 388 | 4342B | |
material de suporte | PEHD | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | cinzento/branco | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Peso | 25 g | |
Comprimento | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 Resistência à abrasão | 4 | |
EN 388 Resistência ao corte | 3 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
EN 388 Resistência à perfuração | 3 | |
Utilização | reutilizável | |
sem silicone | sim | |
Capacidade de respiração | bom | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo |
094465 10
Copiar |
|
EAN/GTIN |
3245425791202
Copiar |
|
Número do fabricante |
KRYTECH 579
Copiar |
|
Fabricante | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |