{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Cut | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
material de suporte | HPPE | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | cinzento/preto | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Comprimento | 250 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094416 8 | |
EAN/GTIN | 4062406273477 | |
Número do fabricante | 094416 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas MASTER CUT B, Tamanho das luvas: 8
sob pedido
Em stock
5 609 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 599 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
8,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Precisão | Precisão; Multiusos |
Revestimento | Espuma de nitrilo | Nitrilo |
material de suporte | HPPE | HPPE |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Tamanho das luvas | 8 | 8 |
Classe de proteção contra o corte | B | B |
Variante de revestimento | palma da mão interior | Revestimento de 3/4 |