{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Cut | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
material de suporte | HPPE | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | cinzento/preto | |
Tamanho das luvas | 11 | |
Comprimento | 250 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094416 11 | |
EAN/GTIN | 4062406273507 | |
Número do fabricante | 094416 11 |