{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Polytril™ | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF; delicado com peles alérgicas | |
Designação do fabricante | Polytril | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 4121X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 220 mm - 260 mm | |
Cor | branco/cinzento | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Peso | 36-50 g | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | não | |
Sensibilidade tátil | bom | |
Boa aderência em molhado | bom | |
Aderência com óleo | muito bom | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | 1 | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094370 9 | |
EAN/GTIN | 3603835500058 | |
Número do fabricante | 2232230 09 |