Par de luvas Polytril™ 7

N.º do artigo: 094370 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 par
  • Passos da encomenda: 10 par
sob pedido
Em stock
273 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem DMF; delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Classe de proteção contra o corte: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Polytril™
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Índice 1
Propriedades das luvas sem DMF; delicado com peles alérgicas
Designação do fabricante Polytril
Forma de ajuste muito bom
EN 388 4121X
material de suporte Poliamida
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Comprimento 220 mm - 260 mm
Cor branco/cinzento
Material do revestimento Nitrilo
Tamanho das luvas 7
Peso 36-50 g
Tecnologia de tricotagem 13G
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado bom
Aderência com óleo muito bom
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte 1
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094370 7
EAN/GTIN 3603835500034
Número do fabricante 2232230 07

Descrição

Ejecución:

Polytril™. Luva com revestimento de nitrilo para manusear peças pequenas em ambientes gordurosos, húmidos e sujos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta