{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MASTER FIT | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
EN 388 | 4121X | |
material de suporte | Nylon / Spandex | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão; Multiusos | |
Comprimento | 250 mm | |
Cor | azul/cor de laranja | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094306 9 | |
EAN/GTIN | 4062406074906 | |
Número do fabricante | 094306 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas MASTER FIT, Tamanho das luvas: 9
sob pedido
Em stock
18 405 peças em stock
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 877 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
material de suporte | Nylon / Spandex | Nylon |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Propriedades das luvas | sem DMF | sem DMF |
Série | MASTER FIT | MASTER FIT |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | Luvas multiusos |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II |
Variante de revestimento | palma da mão interior | palma da mão interior |