{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
material de suporte | Nylon | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094276 8 | |
EAN/GTIN | 7340118322087 | |
Número do fabricante | 883A/8 |