Par de luvas Tegera® 883A 7

N.º do artigo: 094276 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
279 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Tecnologia de tricotagem: 15G
  • Norma: EN 407

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
material de suporte Nylon
Revestimento Espuma de nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 7
Tecnologia de tricotagem 15G
Norma EN 407
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094276 7
EAN/GTIN 7392626037311
Número do fabricante 883A/7

Descrição

Ejecución:

Tegera® 883A. Luva sintética revestida a espuma de nitrilo para trabalhos de precisão. Com um ajuste muito bom e elevada respirabilidade. Também adequada para ambientes de trabalho húmidos e ligeiramente oleosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta