{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
Forma de ajuste | bom | |
EN 388 | 2142X | |
material de suporte | Algodão | |
Revestimento | PVC | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | azul escuro | |
Material do revestimento | PVC | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 28,2 g | |
Tecnologia de tricotagem | 10G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de algodão | |
Material | Algodão | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094210 8 | |
EAN/GTIN | 4059904101326 | |
Número do fabricante | 6101 GR.8, BUND:ORANGE/GELB |