Par de luvas de malha fina 6101 10

N.º do artigo: 094210 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
353 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem DMF
  • Tecnologia de tricotagem: 10G

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem DMF
Forma de ajuste bom
EN 388 2142X
material de suporte Algodão
Revestimento PVC
âmbito Multiusos
Cor azul escuro
Material do revestimento PVC
Tamanho das luvas 10
Peso 28,2 g
Tecnologia de tricotagem 10G
sem silicone não
Utilização reutilizável
Sem DMF sim
Sensibilidade tátil bom
Boa aderência em molhado moderado
Aderência com óleo moderado
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração muito bom
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de algodão
Material Algodão
Tipo de produto Luvas multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094210 10
EAN/GTIN 4059904101364
Número do fabricante 6101 GR.10, BUND WEIß

Descrição

Ejecución:

6101. Luva de malha fina de algodão/nylon azul escura, de um lado relevos em PVC azuis.

Aplicación:

Colocação em funcionamento, transporte, montagem fina.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta