{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 350 mm | |
material de suporte | Couro de napa | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Índice | 1 | |
Material | Couro de napa | |
Tamanho das luvas | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Método de soldadura | WIG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | branco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094112 9 | |
EAN/GTIN | 4059904034624 | |
Número do fabricante | 3202 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas de proteção para soldador ARGON 9
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
654 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
6
Peças
10,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Material | Couro de napa | Couro de cabra de flor integral |
Norma | EN 407 | EN 407 |
material de suporte | Couro de napa | Couro de cabra |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Método de soldadura | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Variante de revestimento | sem revestimento | sem revestimento |