Par de luvas de proteção para soldador 9

N.º do artigo: 094101 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    12,28 € / par
  • a partir de 6 par
    10,23 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
981 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem silicone; Resistência à chama de nível 4
Utilização reutilizável
Comprimento 350 mm
Espessura 0,8
material de suporte Couro de cabra
Variante de revestimento sem revestimento
Peso 157 g
Índice 1
Material Couro de cabra de flor integral
Tamanho das luvas 9
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tipo B
Método de soldadura WIG
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de soldador
Cor branco/castanho
Norma EN 407
Tipo de produto Luvas de soldador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094101 9
EAN/GTIN 4062406128890
Número do fabricante 094101 9

Descrição

Ejecución:

Luva de soldador GARANT em couro de cabra de flor integral no distinto design GARANT. O acabamento de elevada qualidade e o ajuste anatómico para o mais alto nível de sensibilidade tátil para guiar o ânodo durante o processo de soldadura, a par com uma boa proteção. O interior do punho possui um tecido de linho para um elevado conforto de utilização e absorção da transpiração. Ideal para processos de soldadura TIG.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta