{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | sem silicone; Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 350 mm | |
Espessura | 0,8 | |
material de suporte | Couro de cabra | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Peso | 157 g | |
Índice | 1 | |
Material | Couro de cabra de flor integral | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Método de soldadura | WIG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | branco/castanho | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094101 11 | |
EAN/GTIN | 4062406129811 | |
Número do fabricante | 094101 11 |