{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Alumínio | |
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) | Acima de 200 °C | |
Isolamento do frio | até -20 °C | |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Propriedades | Amortecimento Vario® | |
Tamanho de calçado UE | 44 | |
Cor | preto/cor de laranja | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 092671 44 | |
EAN/GTIN | 4044348509401 | |
Número do fabricante | VX 7500 PERBUNAN S3 XB 44 |