Sapato abotinado preto/laranja VX 7500, S3 XB 43

N.º do artigo: 092671 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 43
Cor preto/cor de laranja
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092671 43
EAN/GTIN 4044348509395
Número do fabricante VX 7500 ESD S3 XB 43

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança VARIO FLEX PRO com amortecimento do calcanhar SECURE VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Material superior em couro liso macio.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em Perbunan Dynamics (resistente ao calor até aprox. 220 °C).
  • Proteção da ponta reforçada.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo normal NB com o n.º 092670.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta