{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Alumínio | |
Segurança contra penetração | Têxtil | |
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) | Acima de 200 °C | |
Isolamento do frio | até -20 °C | |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Designação do fabricante | Sapato abotinado VD 1510 SMC SF S3 NB | |
Tamanho de calçado UE | 47 | |
Cor | preto | |
Proteção do metatarso | Poliuretano | |
Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
Número do artigo | 092507 47 | |
EAN/GTIN | 4044348700143 | |
Número do fabricante | VD1510SMCSFNB47P |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Sapato abotinado preto VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 47
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
120,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
87,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Segurança contra penetração | Têxtil | Têxtil |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material da biqueira protetora | Alumínio | Alumínio |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 |
Classe de proteção | S3 | S3 |
Tamanho de calçado UE | 47 | 47 |
Género | Homens | Homens |