Sapato abotinado preto VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 38

N.º do artigo: 092507 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Designação do fabricante Sapato abotinado VD 1510 SMC SF S3 NB
Tamanho de calçado UE 38
Cor preto
Proteção do metatarso Poliuretano
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092507 38
EAN/GTIN 4044348700051
Número do fabricante VD1510SMCSFNB38P

Descrição

Ejecución:

O calçado de segurança VARIO DYNAMICS PRO protege o peito do pé e o metatarso com a proteção do metatarso SECURA META COVER, mantendo simultaneamente a flexibilidade do sapato.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Lingueta antipoeira.
  • Estrutura sem costuras.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em Perbunan, Athletic ESD, cinza ardósia.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092508.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sapato abotinado preto VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 38

Sapato abotinado preto VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 38

sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
120,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
87,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Segurança contra penetração Têxtil Têxtil
Propriedade eletrostática EGB/ESD EGB/ESD
Material da biqueira protetora Alumínio Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Classe de proteção S3 S3
Tipo de produto Sapato baixo de segurança Sapato baixo de segurança
Género Homens Homens

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta