Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sapato abotinado vermelho CP 4360 ESD, S2 NB 44

N.º do artigo: 092489 44

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092489 44
Número do fabricante CP 4360 ESD S2 NB GR.44

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança moderno da série Competition com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex® para um conforto especialmente elevado.
  • Forro funcional com respiração ativa.

Sapato abotinado de segurança CP 4360
  • Material superior em têxtil sem costuras com relevo de alta frequência.
  • Sola exterior em TPU Competition ESD, preta.

Retorno de energia VARIO REBOUND e amortecimento do calcanhar adaptado ao esforço.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092490.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta