{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VINTAGE | |
Género | Homens | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Aço | |
Segurança contra penetração | Têxtil | |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 45 | |
Tipo de calçado | Botas com atacadores | |
Cor | cinzento | |
Material superior | Couro de bovino | |
Material da sola | TPU/PU | |
Material do forro interior | forro têxtil respirável | |
equipamento sem metal e sem pele | não | |
Fecho | Cordão | |
Absorção de energia na zona do calcanhar | sim | |
antiestático | sim | |
contra a penetração de absorção de água | sim | |
Impermeabilidade à água de todo o sapato | sim | |
Sola resistente a óleos e gasolina | sim | |
indicado para palmilhas ortopédicas | sim | |
Tipo de produto | Botas de seguridad |
Número do artigo | 092231 45 | |
EAN/GTIN | 4030839220597 | |
Número do fabricante | 761071-45 |