Botas com atacadores cinzento VINTAGE Mid ESD, S3 44

N.º do artigo: 092231 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VINTAGE
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de calçado Botas com atacadores
Cor cinzento
Material superior Couro de bovino
Material da sola TPU/PU
Material do forro interior forro têxtil respirável
equipamento sem metal e sem pele não
Fecho Cordão
Absorção de energia na zona do calcanhar sim
antiestático sim
contra a penetração de absorção de água sim
Impermeabilidade à água de todo o sapato sim
Sola resistente a óleos e gasolina sim
indicado para palmilhas ortopédicas sim
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092231 44
EAN/GTIN 4030839220580
Número do fabricante 761071-44

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança moderno em design VINTAGE.
  • Material superior em couro de bovino resistente.
  • Forro têxtil respirável BIOACTIVE para uma agradável sensação térmica nos pés.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral ESD PRO grey.
  • Sola em TPU/PU L10, antiderrapante.
  • Equipamento ESD.

Calçado de segurança com forro interior Bioactive. Particularmente delicado para a pele e inibidor de odores. Atacadores suplementares fornecidos (cinzento).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Volumen de suministro:

Inclui atacadores suplementares em cinzento.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 37 – 48.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta