{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PRO-LINE | |
Composição do tecido | 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | azul marino / azul violáceo | |
Tamanho de confeção PT | 60 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tipo de produto | Pantalón de señalización |
Número do artigo | 091725 60 | |
EAN/GTIN | 4057121336613 | |
Número do fabricante | 2652305-604-60 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Calças multinorma PRO-LINE 60
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
107,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
51,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | azul marino / azul violáceo | cor de laranja/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 60 | 60 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Composição do tecido | 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex |
Lavar | Apto para el lavado industrial | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Pantalón de señalización | Calças refletoras |