{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PRO-LINE | |
Composição do tecido | 65% algodão; 33% poliéster; 2% outras fibras | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | Adequado para lavagem industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Cor | marinho/azul real | |
Tamanho de confeção PT | 110 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091725 110 | |
EAN/GTIN | 4057121336705 | |
Número do fabricante | 2652305-604-110 |