{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | amarelo/azul marinho | |
Tamanho de confeção PT | 58 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) | Classe 1 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091718 58 | |
EAN/GTIN | 7330509401378 | |
Número do fabricante | 156418118933C58 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Calças de trabalho refletoras 58
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
72,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
51,16 €
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo/azul marinho | amarelo/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 58 | 58 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Calças refletoras | Calças refletoras |
Género | Homens | Homens |