{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Designação do fabricante | Calças de trabalho de alta visibilidade azul-marinho/amarelo de alta visibilidade D116 | |
Cor | amarelo/azul marinho | |
Tamanho de confeção PT | 29 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) | Classe 1 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091718 29 | |
Número do fabricante | 156418118933D116 |