{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário multinorma Blakläder | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 77% algodão; 22% poliéster; 1% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 290 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem | |
Cor | azul marinho/amarelo | |
Tamanho ES | D104 | |
Tamanho NL | D104 | |
Tamanho SE | C48 | |
Tamanho de confeção PT | 26 | |
Tamanho FR | 48C | |
Tamanho IT | D104 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091706 26 | |
EAN/GTIN | 7330509366509 | |
Número do fabricante | 147815148933D26 |