Casaco multinorma S

N.º do artigo: 091700 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 75% algodão; 24% poliéster; 1% fibra especial
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 350
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vestuário multinorma Blakläder
Género Unissexo
Composição do tecido 75% algodão; 24% poliéster; 1% fibra especial
Gramatura do material/densidade do tecido 350 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Cor amarelo/azul marinho
Tamanho unissexo S
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Vestuário conforme DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor
Tipo de produto Casaco refletor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091700 S
EAN/GTIN 7330509552476
Número do fabricante 408715143389S

Descrição

Ejecución:

Vestuário multinorma inovador num design moderno. Elevado fator de proteção com conforto de utilização muito agradável. Cortes elegantes, tecidos de elevada qualidade e bom acabamento garantem uma elevada aceitação de uso e uma longa vida útil.
Casaco de trabalho multinorma em material robusto com fecho de correr unidirecional oculto em metal. O casaco é mais curto à frente para uma máxima liberdade de movimentos, enquanto as costas têm um corte mais comprido para uma proteção máxima.
  • Bolso para telemóvel no interior.
  • Bolso no peito com aba e fecho de correr.
  • Costas mais compridas.
  • Cós ajustável com fecho autoaderente.

Norma:

  • EN ISO 20471, Classe 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, Classe 1.
  • EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta