{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário multinorma Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 75% algodão; 24% poliéster; 1% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | amarelo/azul marinho | |
Tamanho unissexo | XL | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Tipo de produto | Casaco refletor |
Número do artigo | 091700 XL | |
EAN/GTIN | 7330509552483 | |
Número do fabricante | 408715143389XL |