Calças de trabalho ESD CONDUCTEX® 94

N.º do artigo: 091608 94
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 130
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CONDUCTEX®
Composição do tecido 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 130 g/m2
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Cor marinho
Tamanho de confeção PT 94
Fecho para calças Fecho de botão
Tipo de produto Calças de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091608 94
EAN/GTIN 4050274802486
Número do fabricante 08005 28007 000 45-94

Descrição

Ejecución:

Aplicação: Fabrico de eletrónica. Para proteger os produtos contra descarga eletrostática.
Resistência superficial: 106 a 107 Ω.
Calças de trabalho ESD em material CONDUCTEX® leve e confortável. O tecido misto convence pelos bons valores de dissipação e elevado conforto de utilização. Elevada respirabilidade, testada pelo Instituto Hohenstein.
  • Cós com fecho por botão.
  • Braguilha com fecho de correr.
  • Ajuste da largura na parte de trás.
  • Dois bolsos laterais embutidos e dois bolsos traseiros sem aba.
  • Bolso na perna com aba e fecho de botão de pressão.
  • Emblema ESD bordado no bolso da perna.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta