{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CONDUCTEX® | |
Composição do tecido | 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 130 g/m2 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Cor | marinho | |
Tamanho de confeção PT | 56 | |
Fecho para calças | Fecho de botão | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091608 56 | |
EAN/GTIN | 4050274802370 | |
Número do fabricante | 08005 28007 000 45-56 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calças de trabalho ESD CONDUCTEX® 56
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
61,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
53,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
48,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | marinho | ||
Tamanho de confeção PT | 56 | 56 | 56 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composição do tecido | 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono | 94% poliéster; 6% elastano | 40% poliéster; 3% elastano; 57% algodão |
Lavar | 40 °C colada de color | Roupa de cor a 40 °C | |
Série | CONDUCTEX® | ||
Tipo de produto | Calças de trabalho | Pantalón de trabajo | Calças de trabalho |