Jardineiras de proteção para soldador PROBAN 46

N.º do artigo: 091599 46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 380
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Composição do tecido 100% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 380 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Vestuário conforme DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Cor azul real
Tamanho de confeção PT 46
Tipo de produto Pantalón protector para soldadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091599 46
EAN/GTIN 4050274860158
Número do fabricante 01096 50062 001 41-46

Descrição

Ejecución:

O vestuário de proteção de soldador clássico de uma cor é particularmente robusto e combina um elevado conforto com uma boa respirabilidade. O vestuário garante uma proteção preventiva contra o calor, faíscas e salpicos de solda. Além disso, a série possui propriedades retardadoras de chama que se mantêm mesmo após lavagens repetidas. Áreas de aplicação: Siderurgia, indústria metalúrgica, soldadores, construção de instalações, fundição.
As jardineiras PROBAN® são muito confortáveis graças aos suspensórios elásticos com fivelas de aperto. Na parte inferior das costas, uma proteção para os rins de corte elevado proporciona ainda mais proteção. As aberturas laterais podem ser ajustadas com botões.
  • Dois bolsos laterais.
  • Um bolso no peito, para metro articulado e traseiro reforçado com aba e fecho de botão de pressão oculto.
  • Acabamento da braguilha com fecho de botão oculto.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

Disponível a pedido a série com a gramagem têxtil de 470g/m2 certificada conforme EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou numa versão mais leve com 320 g/m2 testada conforme EN 11611, Classe 1, A1 e EN 11612 A1, B1, C1. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta